Hidraulinis griebtuvas slim Master Chuck, HSK-A 100 ilga, Užveržimo ⌀D1: 12mm

Prekės Nr.: 307509 12
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis HSK-A 100 ilga
Laikiklio norma DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC; HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
⌀ D2 24 mm
Išorinis ⌀ D 32 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Aušinimo kanalo anga ne
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307509 12
EAN / GTIN 4069515008044
Gamintojo numeris 307509 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Siauros konstrukcijos (4,5° kontūras, identiškas kontūrui pagal DIN 69882-8)
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.
  • Atsparus temperatūrai iki 120°C daugiau nei 4 valandas.
  • Galima atlikti iki 10 kartų daugiau prispaudimo operacijų, palyginti su standartiniu hidrauliniu griebtuvu.
  • Labai mažas prispaudimo varžto priveržimo momentas – lengva valdyti.
  • Patentuota nauja hidraulinė užspaudimo sistema – patikimas ir patvarus aukščiausios kokybės įrankis.

Privalumai:

Tos pačios savybės, kaip ir karštojo užspaudimo griebtuvų:
  • Tikslumas
  • Itin plonas, tikslūs kontūrai
Privalumai lyginant su karštojo užspaudimo griebtuvais:
  • geresnė amortizacija
  • paprastesnis naudojimas
  • lankstumas (naudojant pereinamąsias įvores)
  • nereikia karštojo užspaudimo įtaiso (išlaidos, energijos sąnaudos)

Paskirtis:

Ypač tinka įrankių ir ruošinių gamyboje bei ten, kur reikia tikslių kontūrų.
Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302140; 302135 302145 302147 po dyd. 12 ir Nr. 302150; 302155; 302160; 302165 po dyd. 20.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Hidraulinis užspaudimo griebtuvas, skirtas sukimosi atžvilgiu simetriškiems įrankiams prispausti.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į minimalų užspaudimo gylį.
  • Naudodami specialias konstrukcijas atkreipkite dėmesį į verčių, pateikiamų brėžinyje, nukrypimus.
  • Laikykitės didžiausio darbinio greičio ir, jei reikia,
  • pritaikykite prie individualių sąlygų.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Ilgintuvų derinti negalima.
  • Nenaudokite ruošiniui prispausti.
  • Nešildykite karštojo užspaudimo įtaisu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai