{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
| Laikiklis | BT 30, trumpas | |
| Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | AD | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC; HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
| ⌀ D2 | 33 mm | |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo griebtuvas |
| Produkto numeris | 303406 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263110262 | |
| Gamintojo numeris | 303406 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |