Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, BT 50, ⌀ D1: 32mm

Prekės Nr.: 302862 32

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D1 (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis BT 50
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 105 mm
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D 73 mm
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. 68/75
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302862 32
Gamintojo numeris 314040532105
Gamintojas / atsakingas asmuo NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Germany, www.nttooleurope.com

Aprašymas

Modelis:

  • Adatinis guolis mažina trintį.
  • Su antikorozine danga.
  • Nepraleidžia dulkių ir vandens.
  • Perduodamas maksimalus sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
  • Spyruokliuojančios įvorės – lankstesnės užspaudimo ribos.
  • Užspaudimo jėga iki 1000 Nm kai ⌀ 20, 4000 Nm kai ⌀ 32.

Aprašymas – paveikslėlis:

Vidinės įpjovos ašies kryptimi efektyviai neleidžia įrankiui išslysti.
Didelis radialinis standumas dėl tiksliai atkartoto tvirtinimo, priešingai negu lygus prigludimas, neleidžia įrankiui išlinkti, todėl apdirbimo procesas yra labai tikslus, o įrankiai ilgiau tarnauja.
T formos grioveliai surenka alyvą ir tepalą, todėl užtikrinamas patikimesnis sukimo momento perdavimas.
Absoliučiai minkšta užveržimo veržlės eiga.

Privalumai:

  • Patvarūs įrankiai.
  • Virpesius slopinančios savybės.
  • Tvirta, nes sustiprinta veržlė.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui cangėse.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Kablinis raktas Nr. 628400.
Užtraukimo varžtai Nr. 308760308795.
Užspaudimo įvorės Nr. 309575309576.