{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegis M | M10×190 | |
| Laikiklis | ⌀ d = 20 mm | |
| Koto ⌀ d | 20 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
| Kiaurymės ⌀ D1 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 140 mm | |
| Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 301376 M10X190 | |
| EAN / GTIN | 4062406274887 | |
| Gamintojo numeris | 301376 M10X190 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |