Sunkiojo metalo įrankių laikiklis įsukamai frezai, ⌀ d = 20 mm, Sriegis M × Lges: M10X150

Prekės Nr.: 301376 M10X150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × Lges Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M10×150
Laikiklis ⌀ d = 20 mm
Koto ⌀ d 20 mm
Vidinis aušinimas taip
Virpesiai slopinantis vibracijas
Kiaurymės ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Naudingasis ilgis L1 100 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301376 M10X150
EAN / GTIN 4062406274870
Gamintojo numeris 301376 M10X150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Pasižymi antivibracinėmis savybėmis.
  • Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Pageidautina tvirtinti karštojo užspaudimo patronuose.