Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, SK 50, ⌀ D1: 32mm

Prekės Nr.: 300787 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 105 mm
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D 73 mm
Užspaudimo jėga iki 4 000 Nm
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. 68 / 75
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300787 32
EAN / GTIN 2050001771766
Gamintojo numeris 166040532105
Gamintojas / atsakingas asmuo NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Germany, www.nttooleurope.com

Aprašymas

Modelis:

  • Užveržimo veržlė su adatiniu guoliu užtikrina didelę užspaudimo jėgą.
  • Su antikorozine danga.
  • Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas.
  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
  • Užspaudimo įvorėmis lankstesnės užspaudimo ribos.
  • Centruotas įrankio užspaudimas, optimalus radialinis mušimas.
  • Vidinio aušinimo kanalas.

Privalumai:

  • Didelis įrankio patvarumas.
  • Vibravimą slopinančios savybės.
  • Didelį tvirtumą užtikrinanti sustiprinta veržlė.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

Tiekiama:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai Nr. 308600308806.
Spyruokliuojančios įvorės Nr. 309575309576.