{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
| Laikiklis | SK 40 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | |
| Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D | 73 mm | |
| Užspaudimo jėga iki | 4 000 Nm | |
| tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 68 / 75 | |
| Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |
| Produkto numeris | 300785 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001772091 | |
| Gamintojo numeris | 166040432105 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Germany, www.nttooleurope.com |