ER įspraustinė, mini / plona Forma ADB, SK 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11

Prekės Nr.: 300650 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 11 mm
Užspaudimo ⌀ D1 1-7 mm
Laikiklis SK 40 A = 100
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 0,5 mm - 7 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 16 mm
Darbinis ilgis IN 70 mm
tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740. 11
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 300650 11
EAN / GTIN 4045197287762
Gamintojo numeris 300650 11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo veržlė tiksliai subalansuota, HSC. ER11 su aušinimo kanalu. Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Standartiškai su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

Įrankio su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėje pagal DIN 6499.

Tiekiama:

Su High-Speed ER mini veržle Nr. 309650.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktas Nr. 309740.
Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806. AB užveržimo raktai Nr. 308820; 308830.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai