Trapecinis tekinimo ruošinys, HSS Co 10, Aukštis×plotis: 20X5mm

Prekės Nr.: 295080 20X5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis×plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 20 mm
Plotis 5 mm
Ašmenys HSS Co 10
Ilgis 160 mm
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 295080 20X5
EAN / GTIN 4045197271457
Gamintojo numeris 295080 20X5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo įrankių ruošiniai su stačiakampiais galais.
Aukštis ir plotis: tolerancija h14. HSS Co 10 (10 % kobaltas).
Trapecinis ruošinys, pagal DIN 4964, forma E.

Paskirtis:

Tekinimui, ištekinimui, atpjovimui ir pan., ypač tinka kaip ruošinys plieninių formų gamybai.