Trapecinis tekinimo ruošinys, HSS Co 10, Aukštis×plotis: 10X2,5Lmm

Prekės Nr.: 295080 10X2,5L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis×plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 10 mm
Plotis 2,5 mm
Ašmenys HSS Co 10
Ilgis 125 mm
Produkto rūšis Tekinimo ruošinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 295080 10X2,5L
EAN / GTIN 4045197271389
Gamintojo numeris 295080 10X2,5L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo įrankių ruošiniai su stačiakampiais galais.
Aukštis ir plotis: tolerancija h14. HSS Co 10 (10 % kobaltas).
Trapecinis ruošinys, pagal DIN 4964, forma E.

Paskirtis:

Tekinimui, ištekinimui, atpjovimui ir pan., ypač tinka kaip ruošinys plieninių formų gamybai.