{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje | |
| kai rifliavimo profilis | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
| Koto plotis | 10 mm | |
| Koto aukštis | 10 mm | |
| kai rifliavimo ⌀ d1 | 15 mm | |
| kai rifliavimo plotis b | 4 mm | |
| kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 8 mm | |
| Darbinės ribos | 3 mm - 50 mm | |
| HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas | 299920 5 | |
| Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
| Produkto numeris | 290200 10 | |
| EAN / GTIN | 4030741663703 | |
| Gamintojo numeris | 31002739 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de |