Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 16mm

Prekės Nr.: 290200 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • kai rifliavimo profilis: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Koto plotis 16 mm
Koto aukštis 16 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 15 mm
kai rifliavimo plotis b 4 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 8 mm
Darbinės ribos 3 mm - 50 mm
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas 299920 5
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290200 16
EAN / GTIN 4030741663734
Gamintojo numeris 31002741
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
HM įvorė dar didesniam patvarumui.
Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.
Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.