Vario Plus Eco plokštelės laikiklis tiesus, kairin., Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 274511 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vario plus Eco
Paskirtis kairin.
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 21 mm
Plokštelės dydis 2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės Nr. 273656 – 273749
Užveržimo varžtas 279815 9
Bendras ilgis Lviso 56,3 mm
Iškyšos ilgis L1 21 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274511 2
EAN / GTIN 4067263120414
Gamintojo numeris 274511 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Vario Plus Eco gnybtinis laikiklis Nr. 274501; 274502; 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

2 mm ir 3 mm pločio griovelių plotis tmax = 21 mm yra apribotas iki ruošinio ⌀ iki 150 mm. Ruošiniui ⌀ > 150 mm taikomas t max = 17 mm . Griovelio plotis 4 mm, griovelių gylis tmax = 28 mm yra apribotas iki ruošinio ⌀ iki 150 mm. Ruošiniui ⌀ > 150 mm taikomas t max = 24 mm .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Vario plus Eco" Peržiūrėti viską