Vario Plus Eco gnybtinis laikiklis lenktas 90°, dešininė, Koto plotis p: 20mm

Prekės Nr.: 274502 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto plotis p (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vario plus Eco
Koto plotis p 20 mm
Paskirtis dešininė
Vidinis aušinimas taip
Bendras ilgis L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Montavimo varžtas 279815 9
Fiksavimo varžtas 279815 24
Tvirtinimo juostelė 279928 7
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274502 20
EAN / GTIN 4067263120483
Gamintojo numeris 274502 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Vario Plus eco plokštelės laikiklis Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Tiekiama:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 317906 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Vario plus Eco" Peržiūrėti viską