Plokštelės laikiklis Heavy-Duty radialinei įpjovai, dešininis, Įpjovos plotis w: 5/6mm

Prekės Nr.: 274118 5/6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
Bendras ilgis L 122 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 40 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Įpjovos plotis w 5; 6 mm
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274118 5/6
EAN / GTIN 4062406384425
Gamintojo numeris 274118 5/6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Laikikliai Nr. 273893273894; 319133 20/50.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274004 arba su adapteriu Nr. 274003 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 1-3 reikia užsakyti atskirai.