Laikiklis Heavy-Duty, Koto aukštis h: 32mm

Prekės Nr.: 274004 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto aukštis h 32 mm
Sekcijos ilgis b 28 mm
Koto plotis b3 40 mm
Bendras ilgis Lviso 140 mm
Montavimo varžtas 279815 20
Suleidimo kaištis su plokščiais paviršiais 279934 2
Pritaikymo kaištis 279936 2
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274004 32
EAN / GTIN 4062406095413
Gamintojo numeris 274004 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Peilio laikikliams Nr. 274060274076; 274118274120; 274138274139.