• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, kairinis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 52/72mm

Prekės Nr.: 273823 52/72
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 52 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 72 mm
Paskirtis kairinis
Įpjovos plotis w 4 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 15 mm
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273823 52/72
EAN / GTIN 4045197538277
Gamintojo numeris 273823 52/72
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantyta.

Paskirtis:

Naudojami su laikikliais nuo Nr. 273800 iki 273811.

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279815 9.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.
Pirminiam įpjovimui rekomenduojame sumažinti pjovimo režimus nuo 30 − 50 %.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai