TANGFGRIP plokštelės laikiklis, neutral., Įpjovos plotis w: 3,05mm

Prekės Nr.: 273613 3,05
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANGFGRIP
Įpjovos plotis w 3,05 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas ne
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
kai maksimalus ruošinio ⌀ 82 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Iškyšos ilgis 41 mm
Gamintojo pavadinimas TGAQ D82-3-4Z-ECD
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Gamintojo numeris 3384718

Aprašymas

Tinka:

JETCROWN greitojo atlaisvinimo karūnėlė Nr. 279950.

Tinka:

JETCROWN

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.