{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TANGFGRIP | |
| Įpjovos plotis w | 4 mm | |
| Paskirtis | neutral. | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| OAL | 58 mm | |
| CUTDIA | 82 mm | |
| kai maksimalus ruošinio ⌀ | 82 mm | |
| galima atpjauti pagal ašį | ne | |
| Iškyšos ilgis | 41 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | TGAQ D82-4-4Z-ECD | |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
| Produkto numeris | 273613 4 | |
| EAN / GTIN | 7291075466188 | |
| Gamintojo numeris | 3403950 |