Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 19/2,2mm

Prekės Nr.: 273560 19/2,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Koto forma: HSS
  • Vidinis aušinimas: ne
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto forma HSS
Peilio aukštis h5 19 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas ne
kai maksimalus ruošinio ⌀ 40 mm
Bendras ilgis L 86 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 21 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Įpjovos plotis w 2,2 mm
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273560 19/2,2
EAN / GTIN 4045197719188
Gamintojo numeris 273560 19/2,2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984273994 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.