Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys, 10 vnt., Tipas: 54

Prekės Nr.: 269028 54
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (1,17 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Pavara TX8
Sriegis M2,5
Ilgis I 4,5 mm
Priveržimo momentas 1 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 269028 54
EAN / GTIN 4069515024990
Gamintojo numeris 269028 54