Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys, 10 vnt., Tipas: 41

Prekės Nr.: 269028 41
Rinkinio kaina 10 vnt. (6,30 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Pavara IP7
Sriegis M2,2
Ilgis I 5 mm
Priveržimo momentas 0,9 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 269028 41
EAN / GTIN 4062406279950
Gamintojo numeris 269028 41