{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Mute | |
| Plokštelės dydis | 22 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo kanalų kiekis | 3 | |
| tinkama srieginė tekinimo plokštė | 22IR | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 39 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 21,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 32 mm | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 269028 51 | |
| Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
| Produkto numeris | 265302 32/22 | |
| EAN / GTIN | 4069515036016 | |
| Gamintojo numeris | 265302 32/22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |