GARANT Master Mute keičiamo pjovimo galvutė, skirta srieginėms tekinimo plokštėms, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 25/22

Prekės Nr.: 265302 25/22
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Plokštelės dydis 22 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalų kiekis 2
tinkama srieginė tekinimo plokštė 22IR
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 18,3 mm
Bendras ilgis L 30 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 269028 51
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265302 25/22
EAN / GTIN 4069515035989
Gamintojo numeris 265302 25/22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Tinkamos srieginės tekinimo plokštės Nr. 270700 - 270984.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską