Master Mute keičiamoji pjovimo galvutė kair., skirta TC.. Keičiamosios plokštelės

Prekės Nr.: 265223 20/11
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Plokštelės dydis 11 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Paskirtis kairinis
Aušinimo kanalų kiekis 2
Vidinis aušinimas taip
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 25 mm
Darbinės dalies ilgis L3 13 mm
Bendras ilgis L 20 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 269028 47
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265223 20/11
EAN / GTIN 4069515035705
Gamintojo numeris 265223 20/11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Vibraciją slopinantys ištekinimo peilių kotai Nr. 265060265076.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską