GARANT Master Mute ištekinimo įrankio laikiklis, HSK-T slopina vibracijas, HSK-T 63, Koto ⌀ / naudingasis ilgis L1: 16/64mm

Prekės Nr.: 265060 16/64
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / naudingasis ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
Montavimo varžtų rinkinys 269026 1
Laikiklis HSK-T 63
Virpesiai slopinantis vibracijas
Aušinimo kanalų kiekis 3
Laikiklio norma ISO 26623-1; ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Serija Master Mute
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265060 16/64
EAN / GTIN 4069515026284
Gamintojo numeris 265060 16/64
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su modulinė sąsaja, tinkama kitų gamintojų sistemoms (pvz., Iscar).

Tinka:

GARANT Master Mute pjovimo galvutė Nr. 265100265377.

Pastaba:

Naudingasis ilgis pailgėja iki atitinkamos keičiamos pjovimo galvutės ilgio L. Naudoti tik su vidiniu aušinimu (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską