Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto / plokštelių dydis: 25mm

Prekės Nr.: 265131 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN ISO 5610

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Paskirtis kairiniai
Norma DIN ISO 5610
Laikiklio ISO kodas SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm; 21,5 mm; 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atsarginė dalis 269981 3
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265131 25
EAN / GTIN 4045197941848
Gamintojo numeris 265131 25