Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto / plokštelių dydis: 12mm

Prekės Nr.: 265131 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN ISO 5610

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Paskirtis kairiniai
Norma DIN ISO 5610
Laikiklio ISO kodas SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Atsarginė dalis 269981 1
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265131 12
EAN / GTIN 4045197941817
Gamintojo numeris 265131 12