Master Mute keičiamoji pjovimo galvutė dešin., skirta CN.. Keičiamosios plokštelės

Prekės Nr.: 265102 40/12
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Plokštelės dydis 12 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Paskirtis dešininis
Aušinimo kanalų kiekis 3
Vidinis aušinimas taip
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 50 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Bendras ilgis L 26 mm
Atraminė plokštelė 269005 13
Svirtis 259015 18
Svirties varžtas 259018 18
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265102 40/12
EAN / GTIN 4069515031769
Gamintojo numeris 265102 40/12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Vibraciją slopinantys ištekinimo peilių kotai Nr. 265060265076.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską