{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Mute | |
| Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
| Plokštelės dydis | 9 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Koto forma | Plienas | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Virpesiai | slopinantis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | A20X SCLCR/L09 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 25 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 13 mm | |
| Lmin | 120 mm | |
| Bendras ilgis L | 189 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 120 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 50 | |
| Prijungimo sriegis | G1/4 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 265009 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515024556 | |
| Gamintojo numeris | 265009 20/09 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |