Master Mute ištekinimo laikiklis A.. SCLCL 95°, keičiamoms pjovimo plokštelėms CC.., kairėje

Prekės Nr.: 265009 10/06
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Koto forma: Plienas
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Virpesiai: slopinantis
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Koto forma Plienas
Norma Gamykliniai standartai
Virpesiai slopinantis
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A10X SCLCR/L06
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6,1 mm
Bendras ilgis L 161 mm
Iškyšos ilgis L1 110 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 38
Prijungimo sriegis M9×0,5
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265009 10/06
EAN / GTIN 4069515024525
Gamintojo numeris 265009 10/06
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.
Karbidu sutvirtintas velenas.

Pastaba:

Galima sumažinti gręžimo strypą iki Lmin Ilgio. Naudoti tik su vidiniu aušinimu (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską