{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Plokštelės dydis | 11 mm | |
| Paskirtis | kairinė | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo vieta | 32 mm | |
| Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SDUCL | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3.. | |
| Posvyrio kampas | 93 laipsniai | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 22 mm | |
| Bendras ilgis L | 35 mm | |
| Keičiamų plokštelių priskyrimas | dešininis ir tiesus | |
| Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
| Produkto numeris | 264827 ST/13 | |
| EAN / GTIN | 2050002059375 | |
| Gamintojo numeris | 260317 32/11 |