{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | GARANT Master | |
| Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
| Plokštelės dydis | 11 mm | |
| Paskirtis | kairinis | |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
| Koto forma | Plienas | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | A25R SDUCR/L11 | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 31 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 16 mm | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 23 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
| Bendras ilgis L | 200 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 260337 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4062406576875 | |
| Gamintojo numeris | 260337 25/11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |