Master Turn plieninis, spiralinis ištekinimo įrankio laikiklis A.. SDUCL 93°, keičiamoms plokštelėms DC.., kairinis

Prekės Nr.: 260337 12/07
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Koto forma: Plienas
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master
Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Koto forma Plienas
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A12L SDUCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 15 mm
Darbinės dalies ilgis L3 8 mm
Užspaudimo ilgis L2 11 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 140 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260337 12/07
EAN / GTIN 4062406576837
Gamintojo numeris 260337 12/07
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską