{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
| Plokštelės dydis | 7 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
| Koto forma | HSS | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | AH1216M SDUCR/L07 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 19,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 11 mm | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 15 mm | |
| Naudingasis gylis T | 5 mm | |
| Kakliuko plotis L4 | 12 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 36 mm | |
| Bendras ilgis L | 150 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 260332 1216/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197652935 | |
| Gamintojo numeris | 260332 1216/07 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |