HSS ištekinimo įrankio laikiklis AH.. SDUCR 93°, keičiamoms plokštelėms DC.., dešininis

Prekės Nr.: 260332 10/07
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Koto forma: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Koto forma HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH10K SDUCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 14 mm
Darbinės dalies ilgis L3 9 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Iškyšos ilgis L1 50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260332 10/07
EAN / GTIN 4045197652904
Gamintojo numeris 260332 10/07