{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Mute | |
| Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
| Plokštelės dydis | 11 mm | |
| Paskirtis | kairin. | |
| Koto forma | Plienas | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | A32X SDUCR/L11 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 40 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 22 mm | |
| neužspaudžiamas diapazonas S | 192 mm | |
| Bendras ilgis L | 277 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 160 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 50 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 260327 32/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263623359 | |
| Gamintojo numeris | 260327 32/11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |