• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

GARANT Master Mute ištekinimo peilis, kairin., Koto ⌀ / plokštelių dydis: 25/11mm

Prekės Nr.: 260327 25/11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Koto forma: Plienas
  • Norma: DIN 8024
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Mute
Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairin.
Koto forma Plienas
Norma DIN 8024
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25X SDUCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
neužspaudžiamas diapazonas S 155 mm
Bendras ilgis L 222 mm
Iškyšos ilgis L1 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 50
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260327 25/11
EAN / GTIN 4067263623342
Gamintojo numeris 260327 25/11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską