{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 030101 | |
| Kampo spindulys | 0,1 mm | |
| Rūšis | PR1725 | |
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | P | |
| Papildomas naudojimas | M | |
| Pjovimo sąlygos | nuolat | |
| Drožlialaužis | MP-CF | |
| Pjūvio gylis ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
| Pastūma f | 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps. | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 180 m/min | |
| Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 100 m/min - 150 m/min | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
| Produkto numeris | 260040 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664890347 | |
| Gamintojo numeris | TLM00056 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |