Keičiama tekinimo plokštelė CCGT 030101, tiksliam glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 260040 PR1535
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 030101
Kampo spindulys 0,1 mm
Rūšis PR1535
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Papildomas naudojimas S
Pjovimo sąlygos nuolat
Drožlialaužis MFP-PF
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,2 mm
Pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 160 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 40 m/min - 60 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260040 PR1535
EAN / GTIN 4960664871544
Gamintojo numeris TLC58750
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai