HSS ištekinimo įrankio laikiklis AH.. SCLCR 95°, keičiamoms plokštelėms CC.., dešininis

Prekės Nr.: 260022 25/12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Koto forma: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Koto forma HSS
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas AH25R SCLCR/L12
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 1204..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 28 mm
Darbinės dalies ilgis L3 14,45 mm
Užspaudimo ilgis L2 23 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Iškyšos ilgis L1 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 9
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260022 25/12
EAN / GTIN 4045197652072
Gamintojo numeris 260022 25/12