{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
| Plokštelės dydis | 6 mm | |
| Paskirtis | dešininis | |
| Ištekinimo gylis iki | 5×D | |
| Koto forma | HSS | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Laikiklio ISO kodas | AH0608H SCLCR/L06 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 0602.. | |
| Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 8 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L3 | 4 mm | |
| Užspaudimo ilgis L2 | 7 mm | |
| Kakliuko plotis L4 | 6 mm | |
| Galvutės ilgis L1 | 22,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 260022 0608/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197651983 | |
| Gamintojo numeris | 260022 0608/06 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |