Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto dydis: 32mm

Prekės Nr.: 255131 32
Rinkinio kaina 3 vnt. (67,67 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Paskirtis kairiniai
Norma Gamykliniai standartai
Laikiklio ISO kodas PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atsarginė dalis 259981 3
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255131 32
EAN / GTIN 4062406609443
Gamintojo numeris 255131 32