Tekinimo įrankių laikiklių rinkinys, kairiniai, Koto dydis: 20mm

Prekės Nr.: 255131 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN ISO 5610; Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Paskirtis kairiniai
Norma DIN ISO 5610; Gamykliniai standartai
Laikiklio ISO kodas PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atsarginė dalis 259981 2
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255131 20
EAN / GTIN 4045197941756
Gamintojo numeris 255131 20