Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

QuickTurn tekinimo laikiklis DSSNL 45°, keičiamoms plokštelėms SN.., kairinis

Prekės Nr.: 251105 25/12

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija QuickTurn
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas DSSNR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 49 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 21
Varžtas atraminei plokštelei 259025 4
Spaustukas 259038 8
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251105 25/12
EAN / GTIN 4045197650788
Gamintojo numeris 251105 25/12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Privalumai:

Keičiamųjų plokštelių keitimas be įrankių. Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių − pakeiskite plokštelę − prispauskite spaustuką. Paprastai ir patogiai sutrumpinamas pasiruošimui skiriamas laikas. Užtikrinama tolygi fiksavimo jėga, tikslus tvirtinimas, nereikia techninės priežiūros.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai