• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

QuickTurn tekinimo laikiklis DCLNR 95°, keičiamoms plokštelėms CN.., dešininis

Prekės Nr.: 250014 20/12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija QuickTurn
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas DCLNR/L 2025K12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259031 11
Varžtas atraminei plokštelei 259025 4
Spaustukas 259038 7
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250014 20/12
EAN / GTIN 4045197649836
Gamintojo numeris 250014 20/12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamų plokštelių keitimas be įrankių. Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių − pakeiskite plokštelę − prispauskite spaustuką.
Taip sugaišite mažiau laiko pasiruošimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai