Laikiklis, SK 50, ABS® ⌀ d: 50mm

Prekės Nr.: 238440 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 8000 min-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® ⌀ d 50 mm
Laikiklis SK 50
Kotas ABS
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 8000 min-1
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 60 mm
Danties ilgis L1 22 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 238440 50
EAN / GTIN 4067263110958
Gamintojo numeris 238440 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tiekiama:

Parduodama kartu su sandarinimo disku ir perstatymo rinkiniu formai AD.

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį