{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ABS® ⌀ d | 100 mm | |
| Laikiklis | SK 50 | |
| Kotas | ABS | |
| Laikiklio norma | DIN 69871 | |
| Forma | ADB | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Iškyšos ilgis A | 115 mm | |
| Danties ilgis L1 | 95 mm | |
| Produkto rūšis | ABS griebtuvas |
| Produkto numeris | 238440 100 | |
| EAN / GTIN | 4067263110934 | |
| Gamintojo numeris | 238440 100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |