{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Mažiausias ⌀ Dmin | 6,9 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Tipas | D07 | |
| Koto ⌀ | 7 mm | |
| L2 | 30 mm | |
| Ilgis I | 56 mm | |
| Suklio ribos ⌀ | 6,9 mm - 10,1 mm | |
| Produkto rūšis | Suklio įrankis |
| Produkto numeris | 237624 6,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197681515 | |
| Gamintojo numeris | 237624 6,9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |