Pjovimo plokštelės Mikro ištekinimo galvutėms

Prekės Nr.: 237625 6,9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 6,9 mm
tipui D07
maksimalus pragręžimo gylis 30 mm
Suklio ribos ⌀ 6,9 mm - 8,1 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237625 6,9
EAN / GTIN 4045197681539
Gamintojo numeris 237625 6,9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Mikro ištekinimo galvutėms Nr. 237495 ir Nr. 237498.
Su adapteriu galima naudoti ir keičiamas plokšteles Nr. 237625.
Ištekinimo ⌀ ribos 6,9 – 19,1 mm.